高須産業
角形パイプフード 水切り板付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
100
種別
給気専用(網付)
色
ブラック
注文コード
50079945
品番
GFP-100M-K
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・種別・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュな角形フード
給気・排気兼用
外風対策品
種別
給気専用(網付)
材質
ステンレス製
色
ブラック
タイプ
【水切り板】付、【防火ダンバー】-、【防虫アミ】付(10メッシュ)
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。