GFP-100M-W 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079954

 

GFP-100M-W 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079954
GFP-100M-W 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079954
GFP-100M-W 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50079954

角形パイプフード 水切り板付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台適合パイプ径(Φmm)100種別給気専用(網付)ホワイト注文コード50079954品番GFP-100M-W
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スタイリッシュな角形フード
給気・排気兼用
外風対策品

種別給気専用(網付)材質ステンレス製ホワイトタイプ【水切り板】付、【防火ダンバー】-、【防虫アミ】付(10メッシュ)適合パイプ径(Φmm)100
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする