エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの スタビードライバー
6.0x15mm [-]ドライバー(スタビー型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50080004
品番
EA557AS-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥402
販売価格(税別)
¥
365
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6×0.9mm
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557AS-26
種類
電工ドライバー/スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし