GFP-150ED120 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50080024

 

GFP-150ED120 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50080024
GFP-150ED120 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50080024
GFP-150ED120 角形パイプフード 水切り板付き 高須産業 50080024

角形パイプフード 水切り板付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台適合パイプ径(Φmm)150種別強制/自然換気用ステンレスグレー注文コード50080024品番GFP-150ED120
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

スタイリッシュな角形フード
給気・排気兼用
外風対策品

種別強制/自然換気用材質ステンレス製ステンレスグレータイプ【水切り板】付、【防火ダンバー】120℃、【防虫アミ】-適合パイプ径(Φmm)150
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする