高須産業
角形パイプフード 水切り板付き 自然給気専用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
50080137
品番
GFPT-100M-W
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュな角形フード
自然給気専用
外風対策品
種別
自然給気専用
材質
ステンレス製
色
ホワイト
タイプ
【水切り板】付、【防火ダンバー】-、【防虫アミ】付(10メッシュ)
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※強制換気用としては、防虫アミ付は使用しないでください。
※ステンレス製品は強い防腐加工がされていますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。