CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSGDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
許容電流(A)
12
16
25
32
許容入力
3kW
4kW
5.5kW
9kW
制御電圧(V)
110→400ac
110→400ac
24ac/dc
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50080215
品番
RSGD4012E0VD20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
【フェーズ】3
許容電流(A)
12
定格電圧(V)
400ac
制御電圧(V)
110→400ac
許容入力
3kW
IP等級
IP20
全長(mm)
125
全幅(mm)
45
全体的な深さ(mm)
109.8
動作温度範囲(℃)
-20~+60
シリーズ
RSGD