CARLO GAVAZZI
Carlo Gavazzi ソフトスタータ RSGDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
許容電流(A)
25
16
25
32
許容入力
5.5kW
4kW
5.5kW
9kW
制御電圧(V)
110→400ac
110→400ac
24ac/dc
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50080249
品番
RSGD4025E0VD20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
仕様
【フェーズ】3
許容電流(A)
25
定格電圧(V)
400ac
制御電圧(V)
110→400ac
許容入力
5.5kW
IP等級
IP20
全長(mm)
125
全幅(mm)
45
全体的な深さ(mm)
109.8
動作温度範囲(℃)
-20~+60
シリーズ
RSGD
RoHS指令(10物質対応)
対応