高須産業
角形自然給気レジスター 高性能フィルタータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
150
100
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50080286
品番
KRFC-150FH
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
集塵効率の高いフィルターを採用し、花粉やPM2.5除去率90%以上
プッシュオープン式2段階給気量調整パネル
色
ホワイト
タイプ
高性能フィルタータイプ
材質(フィルター)
PP不織布
フィルター
空気清浄フィルター付
適合パイプ径(Φmm)
150
集塵効率(%)
花粉除去率90以上(重量法)、水洗い不可
注意
※花粉除去率90%以上(重量法)、PM2.5除去率90%以上(重量法)、花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定。
※水洗いできません。