CARLO GAVAZZI
CARLO GAVAZZIの 制御機器・PLC・リレー
CARLO GAVAZZIの リレー
CARLO GAVAZZIの リレーその他関連用品
Carlo Gavazzi リレー プラグイン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル抵抗(Ω)
650
注文コード
50080337
品番
RMIA45024AC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
コイル抵抗
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
4PDT
長さ(mm)
28
寸法(mm)
28×36×21.5
高さ(mm)
21.5
取付方式
プラグイン
奥行(mm)
36
コイル抵抗(Ω)
650
コイル電圧(V)
24ac
動作温度(℃)
-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
産業用
ターミナルタイプ
基板ピン
最大スイッチング電圧(AC V)
250
最大スイッチング電圧(DC V)
30