RCP1100324VDC Carlo Gavazzi リレー プラグイン CARLO GAVAZZI 50080346

Carlo Gavazzi リレー プラグイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個コイル抵抗(Ω)430注文コード50080346品番RCP1100324VDC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
接点構成3PDT長さ(mm)35.5寸法(mm)35.5×56×35.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)35.5取付方式プラグイン奥行(mm)56保護構造ダストカバー端子形状プラグイン端子コイル抵抗(Ω)430電源容量(W)【最大スイッチング】DC300接点最大許容電圧(V)AC500/DC240接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション産業用動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする