PFS2-150 パイプ用ファン 強制排気用 高須産業 50080374 PFS2-150 パイプ用ファン 強制排気用 高須産業 50080374

パイプ用ファン 強制排気用

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合パイプ径(Φmm)150 適合場所居室、洗面室、トイレ用 風量(m3/h)(50/60Hz)170/175 注文コード50080374 品番PFS2-150
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は適合パイプ径・適合場所・風量など20種類から選べます 他の種類を見る
本体・プロペラファン:ブラック、パネル:ホワイト タイプ格子パネル スタンダードタイプ 電源(V)AC100 スイッチ本体スイッチ:無し※施工には壁スイッチが必要になります。 本体質量(kg)約0.6 適合場所居室、洗面室、トイレ用 消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5 適合パイプ径(Φmm)150 接続端子速結端子接続 換気方式24時間換気/局所換気兼用 ファンプロペラファン 風量(m3/h)(50/60Hz)170/175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50080338
2024-06-16
用途:
部屋の換気
サービス業

強制排気と書いてあるが、AKSSは吸気用です。商品名ではなく型式をきちんと調べないと排気したいのに吸気が送られています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする