エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 電工ドライバー
2本組/150mm [+-]ドライバー(落下防止付)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50080458
品番
EA557AY-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557AY-40
セット内容
(+)ドライバー:#2/(-)ドライバー:6×0.9mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし