高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の パイプファン
パイプ用ファン 強制排気用
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
適合パイプ径(Φmm)
150
適合場所
浴室用
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
170/175
注文コード
50080496
品番
PFS2-150Y
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・適合場所・風量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
色
本体・プロペラファン・電気式シャッター:ブラック、パネル:ホワイト
タイプ
格子パネル 浴室用
電源(V)
AC100
スイッチ
本体スイッチ:-
本体質量(kg)
約0.77
適合場所
浴室用
消費電力(W)(50/60Hz)
3.8/4.5
適合パイプ径(Φmm)
150
接続端子
速結端子接続
換気方式
24時間換気/局所換気兼用
ファン
プロペラファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
170/175