高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の 天井埋込形換気扇
360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50080548
品番
TAM-150U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
360度観点総風雨かくはん扇
天井裏や床下用(最大15坪/1台)
施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済)
停電補償機能付
材質
ABS樹脂製
電源(V)
AC100
本体質量(kg)
約2.9
適合場所
天井裏/床下用
消費電力(W)(50/60Hz)
23/24
設置方法
吊り下げタイプ
接続端子
速結端子接続
ファン
高静圧シロッコファン
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
270/260
注意
※床下換気扇のタイマーと連動するか、別売品のデジタルタイマー(TSK-TY1)が必要です。