高須産業
天井裏・床下換気扇用 デジタルタイマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50080575
品番
TSK-TY1
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
天井裏・床下換気扇用デジタルタイマー
施工時のタイマー設定作業不要(工場出荷時に、時刻設定・タイマー運転時間(1日1サイクル)午前10時に入り、午後4時に切れるように設定しております。)
停電補償機能付
付属品
木ネジ(3.8×30)×2本
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1.5
本体質量(g)
190
停電補償時間
10年間
タイマー
4動作(ON・OFF各2回ずつ設定可能)
動作周期
24時間