CELDUC
CELDUCの 制御機器・PLC・リレー
CELDUCの リレー
CELDUCの リレーその他関連用品
Celduc リードリレー 12V dc SP-NC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50080635
品番
D31B5100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
接点構成
SP-NC
長さ(mm)
19.1
寸法(mm)
19.1×6.6×6.4
高さ(mm)
6.4
取付方式
基板実装
奥行(mm)
6.6
コイル抵抗(Ω)
1k
コイル電圧(V)
12dc
動作温度(℃)
-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
【コイルと接点間】750ac
最大スイッチング電圧(DC V)
100dc