Charleswater ESDプローブキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード50080766 品番CWE-22325
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様【帯電防止】なし、【クリーンルーム】あり、【EN61340-5-1に適合】あり 材質ステンレス鋼 長さ(mm)108 (Handle) プローブニードルポイント 導電性あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする