CHARLESWATER
CHARLESWATERの 静電気対策用品
CHARLESWATERの 静電気対策マット・シート類
CHARLESWATERの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
Charleswater 静電気散逸ボトル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50080775
品番
CWE-22320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
【フォーマット】ボトル、【帯電防止】なし、【クリーンルーム】なし、【EN61340-5-1に適合】なし
色
ナチュラル
タイプ
【ディスペンサー】ボトル