CHARLESWATER
CHARLESWATERの 静電気対策用品
CHARLESWATERの 静電気対策マット・シート類
CHARLESWATERの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
Charleswater 帯電防止ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50080793
品番
CWE-22322
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
仕様
【散逸】なし、【帯電防止】なし、【帯電防止】あり、【表面抵抗力範囲】10→<1011Ω
適合
EN61340-5-1
材質
ファイバボード, フォーム
長さ(mm)
318
幅(mm)
267
高さ(mm)
64
導電性
あり