高須産業
24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
50080794
品番
TK-265T3L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付
タイプ
1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱
電源(V)
AC100
本体質量(kg)
約3
消費電力(W)(50/60Hz)
強:20/23・弱:15/15
適合パイプ径(Φmm)
100
シャッター
風圧式
接続端子
速結端子接続
換気方式
24時間換気対応
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:37/37・弱:27/27
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:200/200・弱:130/130