高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の 天井埋込形換気扇
天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50080828
品番
TM-240N
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
金属製シロッコファン採用
用途
キッチン用
タイプ
1室換気 金属製・ミニキッチン用
電源(V)
AC100
本体質量(kg)
約4.6
適合場所
ミニキッチン用
開口寸法(mm)
240角
消費電力(W)(50/60Hz)
25/28
適合パイプ径(Φmm)
100
埋め込み深さ(mm)
216
シャッター
風圧式
接続端子
速結端子接続
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
40/39
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
215/205