高須産業
高須産業の 空調/換気関連部品
高須産業の 換気扇本体
高須産業の 天井埋込形換気扇
天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50080837
品番
TM-270N
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
金属製シロッコファン採用
用途
キッチン用
タイプ
1室換気 金属製・ミニキッチン用
電源(V)
AC100
本体質量(kg)
約5.6
適合場所
ミニキッチン用
開口寸法(mm)
270角
消費電力(W)(50/60Hz)
38/40
適合パイプ径(Φmm)
150
埋め込み深さ(mm)
244
シャッター
風圧式
接続端子
速結端子接続
ファン
シロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)
39/38
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
330/320