2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50080905 品番EA557DE-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140
先端形状プラス、マイナス 材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DE-20 セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6×0.8mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする