エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
4.0x150mm [-]ドライバー(細軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50080957
品番
EA557DL-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
4×0.4mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
4×0.4
材質(グリップ)
プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番
EA557DL-150
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし