4.0x75mm [-]ドライバー(細軸)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50080966 品番EA557DL-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥435
販売価格(税別)
395
先端形状マイナス 先端サイズ4×0.4mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)4×0.4 材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂 エスコ品番EA557DL-75 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする