付属品木ねじ(落下防止用)×1、ビニルテープ(コード保護用)×1、取扱説明書×1、結束バンド×1
質量(kg)2.3
色ホワイト、羽根:ホワイト
定格1Φ100V
ハネ径(cm)25
フィルター付
消費電力(W)(50/60Hz)26.0/27.5
機能排気
電動機形式4極開放形コンデンサー誘導電動機
定格時間連続
電流(A)(50/60Hz)0.265/0.280
埋め込み寸法(mm)300
騒音値(dB)(50/60Hz)35/36
適合フィルターFY-FTT251
風量(m3/h)(50/60Hz)720/740