曜日別特売
BW32SAM-2P002 用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機 50081184

BW32SAM-2P002 用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機 50081184
BW32SAM-2P002 用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機 50081184

用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)2定格使用電圧(AC V)100-230-440共用注文コード50081184品番BW32SAM-2P002
参考基準価格(税別)¥8,560販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
適合アイソレーション種類電動機保護用配線用定格電流(A)2フレーム(AF)32定格使用電圧(AC V)100-230-440共用定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/3定格感度電流(mA)30、100/200/500切替仕様選択度種別:Cat.A質量(kg)0.4適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60947-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC690接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法完全電磁式定格インパルス耐電圧(kV)6付属装置-外形寸法a(mm)50外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン逆接続AC240V以下可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度3極数・素子数2P2E機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用遮断容量区分汎用形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする