エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#2x100mm [+]ドライバー(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081212
品番
EA557DT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DT-2
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし