適合アイソレーション
種類電動機保護用配線用
定格電流(A)5
フレーム(AF)32
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/3
定格感度電流(mA)30、100/200/500切替
仕様選択度種別:Cat.A
質量(kg)0.5
適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60947-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
定格絶縁電圧(V)AC690
接続方式表面形(ねじ端子)
過電流引出方法完全電磁式
定格インパルス耐電圧(kV)6
付属装置-
外形寸法a(mm)75
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
トリップボタン有
逆接続AC240V以下可
外形寸法d(mm)84
使用環境条件汚損度3
極数・素子数3P3E
機種区分電動機保護用
アイソレーション適合適合
DC適用AC専用
遮断容量区分汎用形