適合アイソレーション種類電動機保護用配線用定格電流(A)8フレーム(AF)32定格使用電圧(AC V)100-230-440共用定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC500V)1.5/1・(AC440/415/400/380V)2.5/2・(AC230V)5/3、GB/T14048.2:(AC400V)2.5/2・(AC230V)5/3定格感度電流(mA)30、100/200/500切替仕様選択度種別:Cat.A質量(kg)0.5適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60947-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC690接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法完全電磁式定格インパルス耐電圧(kV)6付属装置-外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続AC240V以下可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度3極数・素子数3P3E機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用遮断容量区分汎用形