※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG41E4-02-2-03T-AC200V【ワケあり】 AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 50081537 AG41E4-02-2-03T-AC200V【ワケあり】 AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 50081537 AG41E4-02-2-03T-AC200V【ワケあり】 AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 50081537

AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC200 注文コード50081537 品番AG41E4-02-2-03T-AC200V【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥19,9001,698
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など248種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 作動方式直動式 ポート数3 ねじの種類Rc 接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC200 使用流体空気・低真空・水・灯油・油 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番376-8333 質量(kg)1.1 電源(V)AC200 使用圧力範囲(MPa)0〜1 有効断面積(mm2)3.7 流体温度(℃)-10〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする