CLEVER LITTLE BOX
CLEVER LITTLE BOXの 電気部品
CLEVER LITTLE BOXの 電気部品その他関連用品
Clever Little Box USBケーブル 0.9m USB 3.0 メスUSB A → メス20ピンコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081579
品番
CLB-USB3.0UG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
長さ(m)
0.9
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
メスUSB A
コネクタB
メス20ピンコネクタ
USBタイプ
USB 3.0