ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の オールシーズン ボトムス
異物混入防止スラックス 男性用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
L
注文コード
50081580
品番
MH13B SITA L【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,590
¥
4,490
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。制電素材を使用しています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブルー
サイズ
L
ウエスト(cm)
80〜85
用途
食品工場
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
男性用/ウエスト総ゴム/巻縫い/腰紐入り/袖口フライス/工業洗濯可能
トラスコ品番
825-8516
種別
スラックス
質量(g)
350
股下(cm)
78