SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の 安全柵
40安全柵高剛性 H1800 BC
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50081695
品番
AZM-4BRY【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥27,900
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
11.6
色
イエロー
高さ(mm)
1800
表面処理
焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色)
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
上パネル:金網(鉄)ピッチ30 線径 Φ3.2、下パネル:PET 透明 t3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
"※注意 画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
網やパネルの構成につきましては、【パネル欄】をご確認ください。 "