Cree CLP6C-FKB シリーズ 表面実装 PLCC-6 2.6 V、4 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(900個) 注文コード50081798 品番CLP6C-FKB-CK1P1G1BB7R3R3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
寸法(mm)6×5×2.5 レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 波長(nm)480/540/624 LED色青,緑,赤 ピン数(ピン)6 光度(mcd)560、1120、2240 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)3 パッケージPLCC 6 ビュー角(°)120 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2.6、4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする