ユニクロ ジャックポイント ラッパ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(350個) ねじサイズ3.5×48 注文コード50081799 品番SJ48【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9901,590
この商品はねじサイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ねじ長さS(mm)42.0 表面処理ユニクロ 仕上三価ユニクロ 全長L(mm)48.0 ねじ径d3.5 頭径D(Φmm)8.0 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合板厚(mm)2.3まで アズワン品番65-2101-44 ねじサイズ3.5×48 頭高さH(mm)4.5 ドリル長さk(mm)4.0 働き長さL1(mm)10〜40 ドリル幅dk(mm)2.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2708:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする