CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree COB LED XLamp CXA1304 シリーズ 9 V
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
50081834
品番
CXA1304-0000-000C00C450F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
LED色
白
パッケージ
チップオンボード
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
9
放射束(mW)
10900
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
115
輝度フラックス
527lm
レンズ形状
砲弾型
寸法(mm)
13.35×13.35×1.15
色温度(K)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応