富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 配線用遮断器
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 変圧器一次側用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
350
フレーム(AF)
400
注文コード
50081911
品番
BW400EAT-2P350
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・フレーム
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
定格絶縁電圧(V)
AC690
定格電流(A)
350
接続方式
表面形(平形端子)
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1:(AC500V)18・(AC440/415/400/380V)36・(AC240/230V)50
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
400