Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード50081913 品番CXA1507-0000-000N0UD40E7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)15.85×15.85×1.7 レンズ形状砲弾型 色温度(K)3000 LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード 放射束(mW)14800 ビュー角(°)115 輝度フラックス614lm 順方向電圧(V)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-05
用途:
ダウンライトの交換用LEDモジュールとして。
エンパイヤドライ 様 (サービス業)

□探す際の確認順序、ダウンライトLEDドライバの定格に沿うものとして、
@形状:COB(チップオンボード)タイプであること
Aサイズ:15.85×15.85×1.7mmであること
B順方向電圧:36Vであること(ダウンライトLEDドライバの定格に沿うもの)
C色温度:2700K(電球色)に近いものであること
D配光角:115°程度であること(広角)
E光束:700lm前後であること(60W相当)
F接続:2ピン仕様であること(極性注意)
●CREEの1507N だけでは、選定が大変なので困りものです。
諦めずに探す根気が大切です。
モノタロウさんで購入出来て助かりました。

対象商品:
50081965
2025-12-28
用途:
不良部品交換

梱包も問題なく無事交換完了しました 部品代も安くあがり助かりました

対象商品:
50081947
2024-09-21
用途:
自宅のシーリングライトのLEDチップ交換に
村山工房 様 (サービス業)

とても明るくて良かったです。どこに行っても無かったのでこのような部品だけ販売はありがたいです。

対象商品:
50081938
2022-07-07
用途:
照明交換
サービス業

発送もすばやく
設備屋さんに頼まずに自社で交換できたので
コストを大幅にカットできました。

1人が参考にしています
対象商品:
50081938
2022-08-23
用途:
点かなくなった照明器具の部品交換のため
医療法人育柿会 様 (医療・福祉・介護関連業)

良い商品です。と言ってもそれで普通なんでしょうが、点かなくなったら全取っ替えという無駄なことをしないで済むことは今の時代、良いことと思います。

対象商品:
50081938
2021-08-16
用途:
住宅用ブラケット照明器具の修理

国内大手住宅照明器具メーカー製の壁付けブラケットライト。一日あたり18時間点灯、6年経過で累計4万時間で故障したのはほぼ標準的寿命と思われる。給電部に問題が無かったのでシリコンサーマルコンパウンドを塗りLEDチップのみ交換で復旧した。未交換のブラケットと色温度の違いも無く良好。

1人が参考にしています
対象商品:
50081938
2021-05-03
用途:
住宅照明設備メンテナンス
製造業

自宅天井照明が切れたので交換しました。色味は複数ありますが2400,3000K複数購入し2400Kでばっちりでした。ハウジングメーカーはユニット交換で2万数千円かかる+色が合わない可能性があると平気で抜かしましたが、300円以下で復活して大満足です。MonotaROはこういうマニアックな製品も取り扱っていてほんとうに助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
50081938
2020-06-30
用途:
住宅用照明器具修理
製造業

LED照明器具が点灯しなくなった。メーカーは修理不可の回答。
ダメもとで分解したところ、LEDモジュールの寿命という事が分かりこちらの商品を購入。
ボルトオンで交換し見事復活した。照明器具は実売2万円程度だが、¥300×2個で修理出来たうえ明るさも増した。大満足です。但し自分で修理する際は自己責任で!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする