Cree COB LED XLamp CXA1512 シリーズ 36 V

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50082044 品番CXA1512-0000-000N00K427H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)15.85×15.85×1.7 レンズ形状砲弾型 LED色 ピン数(ピン)2 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 パッケージチップオンボード 放射束(mW)24000 ビュー角(°)115 輝度フラックス1461lm 順方向電圧(V)36 順方向電流(mA)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50082026
2023-08-19
用途:
LED照明の交換
その他業種

本日商品が届きました スムーズなお取引が出来て良かったです。
早速 取付 交換しました。大変 気に入ってます。
また ご縁がありましたら是非 よろしくお願いします。

対象商品:
50082026
2020-07-08
用途:
二輪車のテール&ストップランプに使用

元々は、ヘッドライトに使用していたものだが、非常に明るく照射角度が広いのでテール&ストップランプに使用してみた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする