CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50082105
品番
CXA1816-0000-000N0YK230H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
寸法(mm)
17.85×17.85×1.7
レンズ形状
砲弾型
色温度(K)
3000
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
チップオンボード
放射束(mW)
38000
ビュー角(°)
115
輝度フラックス
1337lm
順方向電圧(V)
36