USBType-Cを備えたパソコン、タブレット、スマートフォンをPD充電しながら機能拡張できる2in1マルチアダプターです。 最大パワーデリバリー100W対応し、更に4K30HzHDMIで大画面を増設することができます。 コンパクトな筐体にて、パソコンで利用する時にとても持ち運びしやすいし、デスクに置いてもあまりスペースが使いません。 1ポートしかないタブレットやスマートフォンで利用する場合に、いつも大画面にミラーリングすればバッテリー残量がどうしても気を付けないといけませんが、本機を使用すれば同時にPD充電できるので、動画再生やライブ配信にもさまざまな場面で利用して頂けます。