富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 遮断
富士電機の 配線用遮断器
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
300
注文コード
50082146
品番
BW400HAGU-3P300
参考基準価格(税別)
¥458,700
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・極数
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
146
寸法a(mm)
140
定格絶縁電圧(V)
AC690/DC250
定格電流(A)
300
定格周波数(Hz)
50-60
端子ねじ
六角ボルトM12×35、6本
寸法b(mm)
257
寸法c(mm)
103
定格インパルス耐電圧(kV)
6
過電流引きはずし方式
熱動-電磁式
トリップボタン
有
逆接続
可
汚染度(使用環境)
3
極数・素子数
3P3E
アイソレーション適合
適合
DC適用
AC/DC共用
遮断容量区分
高性能形