JCD371-MT USB-C to HDMI&USB 3.0 2ポート PD for スマートフォン/タブレット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50082149 品番JCD371-MT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できる5in1マルチアダプターです。
MacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMI大画面を拡張できます。
PD充電器を本機を経由してパソコンに充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。
放熱性に優れるアルミ筐体を採用しており、小型で簡単に持ち運びできます。
超コンパクトな筐体なのに、PD充電と必要な機能をすべて揃えて非常に便利です。

仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx2、USB3.1Type-C5Gbpsx1(PowerDelivery充電60W両対応)、HDMIx1 セット内容JCD371本体、保証書 材質アルミニウム スペースグレー 質量(g)32 ポート数2 ケーブル長(m)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×79×10 最大解像度【HDMI】3840x2160@30Hz 保証期間2年 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)10 USBポート数2
注意
※対応OS:Windows、Mac、Chrome
※USBType-Cを備えるホスト側がDisplayPortAlternatemodeに対応している必要があります。
※USBType-Cを備えるホスト側がUSBPD充電に対応している必要があります。
※「AppleUSBSuperDrive」はメーカー制限にて対応しておりません、予めご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする