SRS-005 ハンドルミラーマウント TANAX(タナックス)[バイク用品] 50082228

ハンドルミラーマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50082228品番SRS-005
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)
SRS-005 ハンドルミラーマウント
10mmネジのハンドルミラー取り付け部に共締めで使用するマウント。
付属のワッシャーを使用する事で、 8mmネジのミラーにも対応します。

質量(g)27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×30×56適合品番SRS-001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする