曜日別特売
97937 ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ) 50082334

97937 ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ) 50082334
97937 ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ) 50082334
97937 ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ) 50082334
97937 ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ) 50082334
97937 ヘルメットホルダー DAYTONA(デイトナ) 50082334

ヘルメットホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50082334品番97937
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スマートに取り付けが可能な車種専用ヘルメットホルダー。
車種専用設計の取付ステー付きで、純正品のように違和感なく装着可能。
【適合車種】YZF-R15(23) [8BK-RG86J]、YZF-R125(23) [8BJ-RE45J]、MT-125(23) [8BJ-RE45J]

用途
純正のような見た目で車両の雰囲気を崩さない
左側タンデムステップと共締め装着
手間を掛けずに、手軽にヘルメット盗難対策
付属品カギ2本(スペアキー含む)材質スチール仕上電着塗装適合車種YZF-R15/R125(23)、MT-125(23)取付面位置左側タンデムステップ上部
注意
※ 駐車中のヘルメットの盗難を抑止する商品です。ホルダーにヘルメットを装着したままの走行は危険ですのでお止めください。
※ この商品は盗難やイタズラを抑止するものであり、完全な盗難防止を保証するものではありません。
※ この商品に装着した物の盗難、紛失、脱落、破損、故障に関しましては一切保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。
※ カギのみの補修部品設定はありませんので、カギの紛失にはご注意ください。(カギ2本付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする