CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree XLamp CXA3070 シリーズ 36 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
50082376
品番
CXA3070-0000-000N00Y430H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
27.35×27.35×1.7
レンズ形状
砲弾型
色温度(K)
3000
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
パッケージ
チップオンボード
放射束(mW)
117000
ビュー角(°)
115
輝度フラックス
8085lm
順方向電圧(V)
36