CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree XLamp CXA3070 シリーズ 36 V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50082385
品番
CXA3050-0000-000N0HX250F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
27.35×27.35×1.7
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
チップオンボード
放射束(mW)
100000
ビュー角(°)
115
輝度フラックス
6299lm
順方向電圧(V)
36
順方向電流(mA)
2500