CREE
CREEの 電子部品(オンボード)
CREEの 受動部品
CREEの 光エレクトロニクス製品
Cree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(60個)
LED色
アンバー
注文コード
50082437
品番
CP41B-AFS-CM0Q0264
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
LED色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
7.6×7.6×4.4
シリーズ
P4
レンズ形状
ドーム
波長(nm)
599
LED色
アンバー
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
ビュー角(°)
70
輝度フラックス
13200mlm
実装タイプ
スルーホール実装
順方向電圧(V)
3