6本組[+-]ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50082558 品番EA560PE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
先端形状プラス、マイナス 材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PE セット内容(+)ドライバー:先端×軸径×軸長:#1×5.0×80mm、#2×6×100mm、#3×8×150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚×軸長:5.5×0.8×120mm、6.5×1.0×140mm、8.0×1.2×160mm 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする